GUANTE T-10 76-200 EDGE [EX-STRINGKNITS]

EDGE 76200

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:76-200-10
Rubix:798257163000
fabricante:76200100
EAN:0076490440350
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 76-200 EDGE [EX-STRINGKNITS]


  • Puede usarse solo o bajo otro guante. Buena relación prestaciones/precio para protección de productos.
  • Sin costuras que pueden irritar la piel. Puede usarlo confortablemente durante más tiempo, sin puntos débiles donde podría abrirse o deshilacharse.
  • El guante Stringknits garantiza la ventilación de las manos. Evita calor y transpiración de las manos. Una forma para ambas manos. Más económico porque no tiene que formar pares.
  • Todos los modelos pueden lavarse a 40°C. No encoge, no endurece ni se deforma. Es más higiénico para el usuario y se evitan gastos.
  • 76-200: versiones de algodón, más suaves, más cómodos,y desprenden poca pelusa.
Light, stretchy gloves available in various materials and finishes.

Cualidades

Guantes ligeros y elásticos, con varias opciones de tejidos y acabados.

Aplicaciones

Inspección (recolección, revisión y marcado).
Entrega de piezas hasta la línea de producción.
Soporte & mantenimiento de líneas de soporte.
Uso General en Postventa automotriz.
Pintado de carrocerías incluyendo inspección superficial.
Almacenamiento de carne empacada.
Almacenamiento de botellas y latas.
Almacenamiento de materias primas.
Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas.
Selección de piezas y accesorios.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión1
Material Principalnilón
Entorno de usoseco
Embalaje12 pairs per bag / 144 pairs per case
Materialnylon
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,28 Sin IVA
/ unidad
1,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (4)