GUANTE T-9 11-738 HYFLEX

HyFlex 11738

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-738-09
Rubix:798955999000
fabricante:11738090
EAN:10076490448964
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 11-738 HYFLEX


  • Tecnología de resistencia al corte INTERCEPT para una protección extrema frente a cortes
  • Tecnología FORTIX™ para una mayor vida útil del producto y una mayor protección con hasta 12 veces* más durabilidad en la zona de la entrepierna del pulgar frente a guantes equivalentes sin refuerzo.
  • Fabricados con poliuretano de base acuosa para mejorar el confort y la destreza
  1. Sin disolventes
  2. Con certificación Oeko-Tex® 100
.
Tough Protection with Targeted Reinforcement.

Cualidades

  • Unique combination of INTERCEPT Technology® yarn, Nylon, Lycra®, and glass fiber
  • Ultra strong fibers provide extreme resistance against cuts and burrs
  • Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
  • Oeko-Tex® 100 approved
  • Silicone free

Aplicaciones

Handling of sharp-edged objects, pre-assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Material Principalfibra de vidrio
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialfibra de vidrio|hppe|poliéster|spandex
162,72 Sin IVA
/ 12 unidades
196,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño