840020 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR VACUNO NATURAL G-DRIVER PLUS T-10
Guantes g-driver plus (100 % flor de vacuno superior)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:840020
Rubix:798709176000
fabricante:840020
EAN:3660338055836


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 840020 GUANTE CONDUCTOR PIEL FLOR VACUNO NATURAL G-DRIVER PLUS T-10
Guantes 100 % piel flor vacuno de calidad superior, elástico de ajuste en la muñeca.Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de madera y de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte.
Normas : EN388_3143X
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de madera y de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte.
Normas : EN388_3143X
Cualidades
Muy buena destreza Calidad superior
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cuero de grano de ganado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,92 € Sin IVA
/ 12 unidades
103,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h