Referencias
Ansell:11-543 09
Rubix:799315678000
fabricante:11543090

Detalles de producto : GUANTE T-9 11-543 HYFLEX
- Protección mejorada: Diseñados con la tecnología INTERCEPT™ Cut Resistance, estos guantes recubiertos de nitrilo cumplen las normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 y EN ISO F, para una mayor seguridad en el lugar de trabajo
- Resistencia al calor garantizada: Los guantes de seguridad industrial HyFlex® 11-543 cumplen los requisitos de nivel 1 de calor por contacto de EN 407, lo que les permite soportar calor de hasta 100°C/212°F durante al menos 15 segundos
- Mayor durabilidad: Con tecnología FORTIX™ Abrasion Resistance, estos guantes HyFlex ofrecen una excelente resistencia a la abrasión que la generación anterior, con un diseño que enmascara la suciedad y prolonga aún más la vida útil del guante
- Reducción de los riesgos de defectos superficiales: Los guantes de trabajo industriales HyFlex® 11-543 también están libres de silicona, lo que evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar
Cualidades
- Tecnología INTERCEPT™: ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 y EN ISO F
- Tecnología FORTIX™: Excelente mayor resistencia a la abrasión
- Nivel 1 de calor por contacto EN 407: Protección de la mano hasta 100°C/212°F
Aplicaciones
Montaje final pesado|Mecanizado|Esmerilado|Mantenimiento|Manipulación de materiales|Montaje primario|Estampado|Compatible con pantallas táctiles de consumo e industriales
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | hppe |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | acero inoxidable|hppe|nylon|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días