GUANTE T-11 G-NIT PLUS NEGRO

Guantes g-nit black plus (tejidos con revestimiento de nitrilo transpirable)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:887677
Rubix:799013211000
EAN:3660338410697
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 G-NIT PLUS NEGRO


Guantes tejidos de poliamida, revestimiento de nitrilo espumado en la palma de la mano, en los dedos y en el dorso ¾.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas abrasivas en entornos grasientos y aceitosos. Ensamblaje mecánico y subcontratación en la industria del automóvil, la industria del plástico, la construcción y las obras públicas.
VENTAJAS
El revestimiento de ¾ en el dorso aporta protección contra las salpicaduras de aceite, de agua o de productos grasos.
Normas : EN388_4121X

Cualidades

Revestimiento transpirable y antideslizante

Aplicaciones

• Handling of abrasive parts in a greasy and oily environment.
• Mechanical assembly and sub-contracting in the automotive industry, plastics industry, construction and public works
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliamida
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialpoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 Sin IVA
/ unidad
5,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)