HRS012-WF-20-M

HRS, Thermo-chiller, Compact Type

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:HRS012-WF-20-M
Rubix:799247548000
fabricante:HRS012-WF-20-M
brand logo
Resumen técnico
Tipoagua/aceite
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HRS012-WF-20-M


Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz) Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C Set temperature range: -10-45 °C With heating function and self-diagnosis Serial communication Compact and lightweight.

Cualidades

Compact and lightweight. Temperature stability ± 0.1 ºC. Improved maintenance performance. Heating function available even with no heater.

Información técnica


Atributos
Tipoagua/aceite
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura615 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua8 l/min
Caudal máximo de agua29 l/min
Conexión de aguarc1/2 ''
Modelohrs012-wf-20
Presión de servicio máx.5 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5356,19 Sin IVA
/ unidad
6480,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días