Referencias
Norton:63642531778
Rubix:798221459000
EAN:3157620146940

Detalles de producto : PLIEGOS DE LIJA HIERRO P60 63642531778
para metales y madera.
Sheets - Norton R222 - 230x280mm Gr60
Cualidades
Flexible and tear-resistant
Excellentà cutting speeds and long life of the product Ideal for smoothing profiled and curved surfaces
Aplicaciones
Metal, Bárniz, Pintura, Imprimaciones, Yeso, Masillas y Madera
Información técnica
Atributos
| Longitud | 280 mm |
|---|---|
| Anchura | 230 mm |
| Grano | 60 |
| Aplicación | metal, bárniz, pintura, imprimaciones, yeso, masillas y madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,89 € Sin IVA
/ unidad
3,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
