DISCO ABRASIVO TRIANGULAR PERFORADO 80 MM K120 VE5
Disco abrasivo triangular perforado 80mm VE5
Ver información técnicaReferencias
Fein:63717112045
Rubix:799298851000
EAN:4014586211282

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO TRIANGULAR PERFORADO 80 MM K120 VE5
Hojas de lija, paquete de 5
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre papel, dispersión uniforme. Con perforaciones para la aspiración del polvo de amoladura, lado posterior provisto de velcro resistente.
Aplicación: Producto universal para el mecanizado de madera, acero inoxidable, metal y emplastes.
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre papel, dispersión uniforme. Con perforaciones para la aspiración del polvo de amoladura, lado posterior provisto de velcro resistente.
Aplicación: Producto universal para el mecanizado de madera, acero inoxidable, metal y emplastes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Peso con embalaje | 22 g |
| Longitud | 80 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
