HOJA SIERRA CINTA PROFLEXM42 7-9 Z 2455X20X0,90 MM
Hoja sierra cinta PROFLEXM42
Ver información técnicaReferencias
Wikus:14259-0054
Rubix:799303050000
fabricante:14259-0054
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA PROFLEXM42 7-9 Z 2455X20X0,90 MM
Hoja de sierra de cinta, WIKUS PROFLEX® M42
Características: cinta de sierra bimetálica con geometría de diente variable especial, resistente a roturas de diente.
Aplicación: para serrar perfiles y soportes en construcciones metálicas y de acero, ideal para trabajos de aserrado con canal de corte interrumpido y trabajos de aserrado susceptibles de vibraciones.
Características: cinta de sierra bimetálica con geometría de diente variable especial, resistente a roturas de diente.
Aplicación: para serrar perfiles y soportes en construcciones metálicas y de acero, ideal para trabajos de aserrado con canal de corte interrumpido y trabajos de aserrado susceptibles de vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Grosor | 0.9 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,04 € Sin IVA
/ unidad
41,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

