Referencias
Bahco:3809-350-32-2.00-4
Rubix:798258047000
EAN:7311518113841

Documentos
Detalles de producto : 3809-350-32-2.00-4
Apto para cualquier material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 350 mm |
| Altura | 32 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Número de dientes/pulgada | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
