Referencias
Bahco:3809-350-32-1.60-10
Rubix:798258051000
EAN:7311518113780

Documentos
Detalles de producto : 3809-350-32-1.60-10
Apto para cualquier material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 350 mm |
| Altura | 32 mm |
| Grosor | 1.6 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Número de dientes/pulgada | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,78 € Sin IVA
/ unidad
17,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días