SIERRA CINTA BIMETAL M42 PRODUCCION13-0.9 MM DENTADO 3851-13-0.9-10/14-1735
Hoja de sierra de cinta bimetálica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3851-13-0.9-10/14
Rubix:798876935000
EAN:7311518183868



Documentos
Detalles de producto : SIERRA CINTA BIMETAL M42 PRODUCCION13-0.9 MM DENTADO 3851-13-0.9-10/14-1735
Para máquinas pequeñas y contorneado; ideal para cortar una gran variedad de materiales, desde aluminio hasta acero inoxidableAmplia gama de estilos de dientes disponibles adecuados para muchas aplicaciones, como el corte de piezas de trabajo sólidas, materiales agrupados, perfiles regulares y fundicionesMáximo rendimiento de corte gracias a los dientes especialmente diseñadosLarga vida útil de la hoja con puntas de dientes M42.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,5 g |
|---|---|
| Longitud | 1735 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Tipo de engranaje | prx |
| Número de dientes/pulgada | 10/14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
