Referencias
Gates:C162 22x4112Li C4170 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348639000
fabricante:962361620
EAN:5414465307218


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c162 |
| Longitud interior | 4112 mm |
Detalles de producto : C 162 22X4112LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c162 |
| Longitud interior | 4112 mm |
| Longitud exterior | 4200 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 4170 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,39 € Sin IVA
/ unidad
73,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días