Referencias
Beta Tools:96 16
Rubix:798166504000
fabricante:000960160
EAN:8014230424897

Documentos
Detalles de producto : 96 16-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 367,2 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 16 |
| Longitud | 165 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días
