3601 06 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO METRICA D. 6MM M5X0,8
Legris
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3601 06 19
Rubix:798078203000
fabricante:3601 06 19
EAN:0820099274881


Resumen técnico
| Tipo de rosca | m |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm (außendurchmesser, ød) |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
Documentos
Detalles de producto : 3601 06 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO METRICA D. 6MM M5X0,8
Con el fin de satisfacer sus requisitos técnicos y medioambientales, Parker Legris diseñó esta gama de racores metálicos, ofreciendo robustez, fiabilidad y resistencia a fluidos industriales para los entornos más exigentes.
PRODUCT ADVANTAGES:
>> High Performance
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir impactos y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al niquelado químico de alto fósforo
- Flujo total, caída de presión mínima
> Versatility
- Materiales conformes a las normas FDA
- Sistema de sujeción con casquillo elástico adecuado tanto para tubería metálica (ranurada) como para tubería polimérica
- Excelente resistencia a alta presión y vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 números de referencia
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización de stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Reliability
- Latón de alto rendimiento para aumentar la vida útil
- 100% probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad
PRODUCT TYPES:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Extended Stud Elbow
- Compact Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Single Banjo
- Tube-To-Tube Fittings
- Equal Tube-To-Tube Connector
- Equal Elbow
- Equal Tee
- Bulkhead Connector Fittings
- Equal Bulkhead Connector
- Bulkhead Connector
- Equal Bulkhead Elbow
- Plug-In Reducer
- Plug-In Adaptor
- Plug-In Increaser
- Plug-In Barb Connector
- Stem Connector
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
- Release Button Covers
APPLICATIONS:
- Food Process
- Coffee Machines
- In-Plant Automotive
- Medical Equipment
- Printing
- Misting
- Welding Robots
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluids: Compressed Air, Grease, Lubricant, Water
- Materials: Chemical nickel-plated brass, FKM
- Pressure: Vacuum to 30 bar
- Temperature: -20°C to +150°C
- Ø metric: 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industrial
- ISO 14743: pneumatic transmissions, push-in fittings for thermoplastic tubing
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: por favor consúltenos
>Food
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum fl ow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grease
- ASTM B733-04: autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus coatings
Technologies:
- Stud Fittings
- Tube-to-Tube Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Nickel-Plated Brass Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
PRODUCT ADVANTAGES:
>> High Performance
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir impactos y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al niquelado químico de alto fósforo
- Flujo total, caída de presión mínima
> Versatility
- Materiales conformes a las normas FDA
- Sistema de sujeción con casquillo elástico adecuado tanto para tubería metálica (ranurada) como para tubería polimérica
- Excelente resistencia a alta presión y vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 números de referencia
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización de stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Reliability
- Latón de alto rendimiento para aumentar la vida útil
- 100% probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad
PRODUCT TYPES:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Extended Stud Elbow
- Compact Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Single Banjo
- Tube-To-Tube Fittings
- Equal Tube-To-Tube Connector
- Equal Elbow
- Equal Tee
- Bulkhead Connector Fittings
- Equal Bulkhead Connector
- Bulkhead Connector
- Equal Bulkhead Elbow
- Plug-In Reducer
- Plug-In Adaptor
- Plug-In Increaser
- Plug-In Barb Connector
- Stem Connector
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
- Release Button Covers
APPLICATIONS:
- Food Process
- Coffee Machines
- In-Plant Automotive
- Medical Equipment
- Printing
- Misting
- Welding Robots
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluids: Compressed Air, Grease, Lubricant, Water
- Materials: Chemical nickel-plated brass, FKM
- Pressure: Vacuum to 30 bar
- Temperature: -20°C to +150°C
- Ø metric: 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industrial
- ISO 14743: pneumatic transmissions, push-in fittings for thermoplastic tubing
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: por favor consúltenos
>Food
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum fl ow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grease
- ASTM B733-04: autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus coatings
Technologies:
- Stud Fittings
- Tube-to-Tube Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Nickel-Plated Brass Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médico, neumático, neumático en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Níquel químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Metrico macho
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,01
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Níquel químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Metrico macho
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,01
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 104 g |
| Tipo de rosca | m |
| Conexión 1 | 6 mm (außendurchmesser, ød) |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 6 '' |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,56 € Sin IVA
/ unidad
6,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días