PACK 8 U. PUNTA ATORNILLADOR PRO IMPACT PH2 55 MM
Hasta 50x más resistente que un bit 2607001528 Extra Hard de Bosch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:2608522330
Rubix:799231671000
fabricante:2608522330



Documentos
Detalles de producto : PACK 8 U. PUNTA ATORNILLADOR PRO IMPACT PH2 55 MM
¿Necesitas puntas para tornillos que puedas usar en trabajos de instalación pesados? ¿Puntas que sean fuertes, duraderas y fáciles de identificar? Prueba PRO Impact PH2. Las hemos fabricado con acero modificado para asegurar que sean resistentes. Les hemos puesto cabezas de destornillador en ambos extremos para duplicar su vida útil. Hemos añadido marcajes láser para ayudarte a elegir la punta que necesitas.PRO Impact PH2 puntas de destornillador de doble extremo son una excelente opción para instaladores que necesitan puntas fuertes y duraderas para aplicaciones exigentes. Las puntas están hechas de acero modificado tratado térmicamente para una excelente resistencia y aguante ante altos pares. Su zona de torsión absorbe la tensión de par en la punta de las puntas para asegurar que no se rompan. Las puntas tienen cabezas en ambos extremos, lo que permite usarlas durante más tiempo. Cada punta lleva un anillo codificado por color que indica el tipo de cabeza y marcajes láser que te permiten elegir la medida que necesitas. El set se entrega en un soporte de plástico Pick and Click en el que puedes guardar las puntas de forma ordenada.
Cualidades
• Atornillado robusto• 1/4" vástago hexagonal resistente a impactos para uso en atornilladores de impacto y taladros/atornilladores
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € Sin IVA
/ unidad
26,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
