PUNTA ALLEN 1/4 6,0X25 MM INOX 3840/1 TS
Punta inoxidable 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3 hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Wera:05071076001
Rubix:798262896000
EAN:4013288111258

Detalles de producto : PUNTA ALLEN 1/4 6,0X25 MM INOX 3840/1 TS
Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4", similar a DIN 3126 C 6,3 Stainless
Características: De acero inoxidable, con zona de torsión y geometría Hex-Plus que permite un aumento del par de apriete estático en un 20 %.
Aplicación: Especial para atornillar tornillos de acero inoxidable, para evitar herrumbre de origen externo.
Nota: Portapuntas 1/4" Rapidaptor Stainless, véase ref. 6428 0010.
Características: De acero inoxidable, con zona de torsión y geometría Hex-Plus que permite un aumento del par de apriete estático en un 20 %.
Aplicación: Especial para atornillar tornillos de acero inoxidable, para evitar herrumbre de origen externo.
Nota: Portapuntas 1/4" Rapidaptor Stainless, véase ref. 6428 0010.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días