PACK 10 U. PUNTA DESTORNILLADOR T30 25 MM

59S/T

Ver información técnica

Referencias

Bahco:59S/T30-10P
Rubix:799145947000
EAN:7314150251988
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat30
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 10 U. PUNTA DESTORNILLADOR T30 25 MM



• Cuadradillo de 1/4", DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
• Para tornillos TORX®.
• Para todo tipo de aplicaciones en el comercio y la industria.
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Acabado en zinc fosfatado.
• Disponible en pequeños blísteres con 3 piezas, en cajas de plástico con 5 y 10 piezas y en cajas de plástico bi-componente con 30 piezas.
• Puntas robustas y resistentes.
• Para uso universal.

Cualidades

1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat30
Longitud25 mm
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días