Referencias
MAPA:34330337
Rubix:798408446000
fabricante:34330337
EAN:3245423303179


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-7 HARPON 330 [EX-ENDURO]
Guante 3/4 recubierto en látex verde natural sobre material textil. Muñeca elástica. Longitud: 25-27 cm.
Normas: EN388_3131X, EN407_X1XXXX
Normas: EN388_3131X, EN407_X1XXXX
Cualidades
Resistencia química versátil (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el espesor del material. Excelente aislamiento térmico gracias al doble tejido de algodón. Buena manipulación de objetos mojados y resbaladizos gracias al revestimiento antideslizante.
Aplicaciones
Entorno: manipulación de alambre de púas, operaciones de recolección. Otras industrias: carpintería, canteras. Comunidades: recogida y tratamiento de residuos, mantenimiento de espacios verdes.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Embalaje | 5 |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días