Referencias
Parker:RCP460.3X
Rubix:798934945000
fabricante:RCP460.3X
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza
Margen de sujeción, mínimo6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCP460.3X


EO-Tube Clamps Series C according DIN 3015-2 are specially designed for high mechanical requirements and are available in ten standard sizes.
– Outer tube diameter for the metric series 6 to 406.4 mm
– Outer tube diameter for the inch-size series R 1/8˝ to R 16˝
– Outer tube diameter for the imperial size series 5/16˝ to 12 3/4˝
Accessories and construction types

CLAMP MATERIAL:
Polypropylene –30°C up to +90°C, colour dark green
Polyamide –40°C up to +120°C, colour black
Rubber –50°C up to +120°C, colour black
Aluminium up to +300°C
All metal parts are also available in stainless steel. Other materials upon request.
Stainless steel qualitities are to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistant to rust and acid.

MARKETS:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

APPLICATIONS:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ Benefits of EO tube clamps:
• The function of tube clamps is the fixing of straight tubes, bent tubes and hoses, the broad product range of Parker tube clamps helps to find a solution for all requests and therefore extends the range of applications.
• Their notable features are re-set capability, high tensile strength, very high abrasion resistance and excellent resistance to cold. This range of features enlarges the number of possible applications and stretches the life-cycle of tube clamps.
Accesorios incluidos: abrazadera (1 pieza = 2 piezas)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: polipropileno
Estilo del producto: rasgado, con holgura de tensión
Tamaño: 4
Diámetro exterior del tubo: 60,3 mm

Cualidades

-La función de las abrazaderas de tubo es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras. La amplia gama de abrazaderas de tubo Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por lo tanto, amplía la gama de aplicaciones
Sus características más destacadas son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, la alta resistencia a la abrasión y la excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y alarga el ciclo de vida de las abrazaderas de tubo.

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Tipopinza
Margen de sujeción, mínimo6 mm
Rango de sujeción, máximo406.2 mm
Anchura90 mm
Materialpolipropileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 Sin IVA
/ unidad
8,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días