ABRAZADERA 023-025 W1 REFORZADA

Abrazadera reforzada - w1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:853588
Rubix:798964246000
EAN:3660338096624
TRUNNION CLAMP W1 Clamping range mm 23-25
Resumen técnico
Tiporesponsiveeyear99
Margen de sujeción, mínimo23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ABRAZADERA 023-025 W1 REFORZADA


Abrazadera con espiga de acero W1
Ideal para aplicaciones en automóviles, transporte de productos en polvo (polvos alimentarios, etc.), hormigón, arena y cemento. Banda robusta con borde redondeado.
Anclaje mecánico.
Ancho de banda (mm): 18 (entre 17 y 31) - 20 (32 - 63) Norma: DIN 3017

Información técnica


Atributos
Tiporesponsiveeyear99
Margen de sujeción, mínimo23 mm
Rango de sujeción, máximo25 mm
Anchura18 mm
Materialw1 acero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,00 Sin IVA
/ 25 unidades
68,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días