Referencias
Parker:D1VW020HNJW
Rubix:798209725000
fabricante:D1VW020HNJW




Detalles de producto : D1VW020HNJW
La D1VW en NG06 (CETOP 03) es una válvula on/off que ofrece altos límites funcionales en combinación con una caída de presión muy baja que ahorra energía. Está disponible opcionalmente con soft shift o como versión a prueba de explosiones conforme a ATEX e IECEx.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control direccional |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 70 l/min |
| Rango de presión | 350 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,37 € Sin IVA
/ unidad
488,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días