Referencias
Festo:MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
Rubix:798199933000
fabricante:197032
EAN:4052568081584

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
Electrodistribuidor MHP1-M1H-3/2O-M3-TC Distribuidor con conexión de trabajo integrada para montaje individual o en batería, muy compacto, con conector en la parte superior. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,3 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 10 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,84 € Sin IVA
/ unidad
43,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días