SQ2141N-5LO1-C8-Q 00986248

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ2141N-5LO1-C8-Q
Rubix:798758975000
fabricante:SQ2141N-5LO1-C8-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ2141N-5LO1-C8-Q 00986248


Las electroválvulas de 5 puertos de la serie SQ se han diseñado para aplicaciones que exigen alta velocidad, alta frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ tiene un tiempo de respuesta excepcional de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Existe una amplia variedad de opciones.
SQ2*4*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, cableado exterior (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto166 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
63,09 Sin IVA
/ unidad
76,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días