Referencias
Festo:VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
Rubix:798203545000
fabricante:545231
EAN:4052568184087

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
Electrodistribuidor VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Función de distribuidor=2x2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=260 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180,39 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 260 l/min |
| Rango de presión | 3/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días