NAS-3/8-2A-ISO

NAS subbase individual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NAS-3/8-2A-ISO
Rubix:798274402000
fabricante:11310
EAN:4052568002374
NAS-3/8-2A-ISO Individual sub-base
Resumen técnico
Tiposubbase individual según iso 5599-1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NAS-3/8-2A-ISO


Base individual NAS-3/8-2A-ISO Conexiones laterales. Conforme a la norma=ISO 5599-1, Autorización=UL - Reconocido (OL), Peso del producto=300 g, Tipo de fijación=con agujero pasante, Piloto auxiliar Puerto de aire 12/14=G1/8

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)127x60x47 mm
Peso neto329 g
Tiposubbase individual según iso 5599-1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,90 Sin IVA
/ unidad
41,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h