Referencias
Parker:P2M1V4ES2CV
Rubix:752201770036
fabricante:P2M1V4ES2CV
Documentos
Detalles de producto : P2M1V4ES2CV
En una isla de válvulas Moduflex de la serie V, todos los controles eléctricos se reciben en el módulo de cabecera y se transmiten a los módulos de válvulas correspondientes a través del circuito integrado modular. El módulo de cabecera puede ser un cable multiconector o un módulo de comunicación de bus de campo: en las páginas siguientes se muestra el cable multiconector y una completa selección de protocolos de bus.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula de muelle 4/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,32 € Sin IVA
/ unidad
135,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días