Referencias
SMC:VH310-F03
Rubix:751608427043
fabricante:VH310-F03
EAN:3618036587517

Documentos
Detalles de producto : VH310-F03
El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x134x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 900 g |
| Tipo | vh |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,45 € Sin IVA
/ unidad
130,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días