Referencias
SMC:VQZ115-5L1-CP-Q
Rubix:798523194000
fabricante:VQZ115-5L1-CP-Q
EAN:3618036548068

Documentos
Detalles de producto : VQZ115-5L1-CP-Q
Los electrodistribuidores de montaje sobre base de la serie VQZ combinan flexibilidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Los electrodistribuidores VQZ de montaje en línea combinan flexibilidad, un alto nivel de rendimiento y una larga vida útil en un modelo de cuerpo en línea.
VQZ115, Serie 100, Electroválvulas de 3 vías, Montaje en placa base
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,64 € Sin IVA
/ unidad
74,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días