VABB-B10-25-A

Placa de cubierta VABB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABB-B10-25-A
Rubix:799147233000
fabricante:8026208
EAN:4052568279172
brand logo

Resumen técnico

Tipotapa

Documentos

Detalles de producto : VABB-B10-25-A


blanking plate VABB-B10-25-A Corrosion resistance classification CRC=2, Max. tightening torque=3 Nm, Product weight=28 g, Mounting type=with through hole, Materials note=Conforms to RoHS
Placa de cubierta VABB-B10-25-A Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Par de apriete máx.=3 Nm, Peso del producto=28 g Par de apriete=3 Nm, Peso del producto=28 g, Tipo de fijación=con orificio pasante, Información del material=Conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Tipotapa
4,32 € Sin IVA
/ unidad
5,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días