Referencias
Festo:VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1
Rubix:799260215000
fabricante:8033563
EAN:4052568553050

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b18-t32u-mz-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1
VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1 VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b18-t32u-mz-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 € Sin IVA
/ unidad
98,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días