Referencias
SMC:VP542R-4YD1-03FA
Rubix:798271788000
EAN:3618036563085

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide de 3 vías smc vp542r-4yd1-03fa |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : VP542R-4YD1-03FA
Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide de 3 vías smc vp542r-4yd1-03fa |
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 220 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 0,2 to 0,7 mpa (2 to 7 bar) |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € Sin IVA
/ unidad
125,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días