Referencias
Parker:P1A-S012SS-0025
Rubix:751110172036
fabricante:P1A-S012SS-0025
Detalles de producto : P1A-S012SS-0025
Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.
Información técnica
Atributos
| Tipo | de efecto simple |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,93 € Sin IVA
/ unidad
73,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días