Referencias
Parker:1CE48-15-8
Rubix:798237788000
fabricante:1CE48-15-8

Documentos
Detalles de producto : 1CE48-15-8
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras compactas No-Skive para limpieza de agua, mangueras compactas No-Skive para raíles con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 48 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 23 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 71 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aceite hidráulico mineral, fluidos hidráulicos, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -8
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 48 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 23 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 71 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aceite hidráulico mineral, fluidos hidráulicos, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -8
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Cualidades
El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor sin rebaje |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | 48 |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| Diámetro de rosca | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,99 € Sin IVA
/ unidad
24,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días