Referencias
Parker:9N200S
Rubix:798185828000
fabricante:9N200S


Resumen técnico
| Material | acero (cuerpo);nitrilo (sello) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/8 |
| Tipo | válvula de aguja |
Detalles de producto : 9N200S
La válvula de la serie N de Parker es una válvula de aguja de dos etapas que permite un ajuste fino a bajo caudal mediante los tres primeros giros del pomo de ajuste. Los tres giros siguientes abren la válvula a caudal completo y proporcionan ajustes estándar de estrangulación.
Mercados:
• Automatización de fábrica
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manipulación de materiales
• Minería
• Industrial misceláneo
• Fabricación miscelánea
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Instalaciones de montaje de vehículos
Características/Ventajas:
• Opción a prueba de manipulación disponible
• El tornillo prisionero bloquea la válvula en el ajuste deseado
• Tamaños de puerto disponibles en 8 tamaños de 1/8” a 1 1/4”
• Las opciones de material son latón, acero y acero inoxidable
• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
• La exclusiva banda de color “Colorflow” proporciona una indicación visual precisa del ajuste
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
Mercados:
• Automatización de fábrica
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manipulación de materiales
• Minería
• Industrial misceláneo
• Fabricación miscelánea
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Instalaciones de montaje de vehículos
Características/Ventajas:
• Opción a prueba de manipulación disponible
• El tornillo prisionero bloquea la válvula en el ajuste deseado
• Tamaños de puerto disponibles en 8 tamaños de 1/8” a 1 1/4”
• Las opciones de material son latón, acero y acero inoxidable
• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE
• La exclusiva banda de color “Colorflow” proporciona una indicación visual precisa del ajuste
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Tamaño de conexión: 1/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Opción de mando: Mando estándar
Caudal máximo: 11, 3
Caudal máximo: 3
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +205 °F
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Temperatura mínima de funcionamiento: -40,0
Tipo de montaje: En línea
Opción de aguja: Estándar
Estilo del producto: Válvula de aguja
Material del sello: Nitrilo
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Tamaño de conexión: 1/8
Tipo de conexión: BSPP
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Opción de mando: Mando estándar
Caudal máximo: 11, 3
Caudal máximo: 3
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +205 °F
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Temperatura mínima de funcionamiento: -40,0
Tipo de montaje: En línea
Opción de aguja: Estándar
Estilo del producto: Válvula de aguja
Material del sello: Nitrilo
Información técnica
Atributos
| Material | acero (cuerpo);nitrilo (sello) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/8 |
| Tipo | válvula de aguja |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 121 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,36 € Sin IVA
/ unidad
173,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días