Referencias
E-Coll:98541005
Rubix:799291399000
fabricante:98541005
EAN:4317784349758
Detalles de producto : PASTA LAVADO MANOS BOTE 500ML
Pasta para el lavado de manos
Características: pasta para el lavado de manos sin arenilla, no grasa. Sin fosfatos y degradable. Combinación de agentes tensioactivos respetuosos con la piel (= sustancias de lavado activas) y productos de frotado orgánicos y protectores de la piel. El fino granulado de madera blanda, en gran parte cúbico, descarga los conductos de desagüe.
Aplicación: preferentemente contra la suciedad media y fuerte debido a los productos profesionales no diluibles en agua a base de grasa o pigmento.
Características: pasta para el lavado de manos sin arenilla, no grasa. Sin fosfatos y degradable. Combinación de agentes tensioactivos respetuosos con la piel (= sustancias de lavado activas) y productos de frotado orgánicos y protectores de la piel. El fino granulado de madera blanda, en gran parte cúbico, descarga los conductos de desagüe.
Aplicación: preferentemente contra la suciedad media y fuerte debido a los productos profesionales no diluibles en agua a base de grasa o pigmento.
Handwashing paste 500 ml (VE=27)
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días