Referencias
INA:RWU45-E-L-V3-G3
Rubix:798071863000
fabricante:0178809631440
EAN:4054369294866


Resumen técnico
| Precarga | v3 (standard-vorspannungsklasse; vorspannungseinstellung 0,1·c) |
|---|---|
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 178.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : RWU 45 E L G3 V3
Rodamiento de rodillos circular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Precarga | v3 (standard-vorspannungsklasse; vorspannungseinstellung 0,1·c) |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 178.3 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,69 € Sin IVA
/ unidad
594,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días