GUANTE T-7 47-401 ACTIVARMR

Guantes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:47-401 7
Rubix:799221973000
fabricante:47401070
EAN:00076490641160
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 47-401 ACTIVARMR


Mayor protección: Los guantes de nitrilo ActivArmr® 47-401 están compuestos por un forro interlock de algodón 100%, que garantiza una magnífica resistencia a la abrasión, así como una excelente destreza y flexibilidad.

Cualidades

-Estos guantes 3/4 sumergidos resistentes a la abrasión ofrecen una excelente repelencia al aceite
Además, los guantes de seguridad ActivArmr® 47-401 incorporan una muñeca de punto elástico que proporciona un ajuste ceñido y cómodo.

Aplicaciones

Fabricación de metales, Mantenimiento

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Embalajebolsa de 12 pares;caja de 12 bolsas
Colorblanco
Materialnitrilo (recubrimiento);algodón jersey (forro);dietilditiocarbamato de zinc
Longitud282 mm
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño