840006 GUANTE POLIESTER NEGRO/NITRILO G-NIT GREY T-11
Guantes g-nit grey (tejidos con revestimiento de nitrilo)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7788190
GISS:840006
Rubix:798709128000
EAN:3660338055720


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : 840006 GUANTE POLIESTER NEGRO/NITRILO G-NIT GREY T-11
Guantes tejidos de poliéster con revestimiento de nitrilo.Revestimiento antideslizante en la palma de la mano y en las yemas de los dedos.Dorso de la mano transpirable.Puño elástico.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 240 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones precisas y delicadas en entornos grasos y aceitosos, montaje, ensamblaje, envasado.
VENTAJAS
Muy buena resistencia a la abrasión, a los aceites y a las grasas.
Normas : EN388_4121X
APLICACIONES
Manipulaciones precisas y delicadas en entornos grasos y aceitosos, montaje, ensamblaje, envasado.
VENTAJAS
Muy buena resistencia a la abrasión, a los aceites y a las grasas.
Normas : EN388_4121X
Cualidades
Excelente destreza: flexibilidad, ligereza y comodidad
Aplicaciones
• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días