GUANTE T-8 48-130 HYFLEX [EX-SENSILITE]

HyFlex® 48-130

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-130-8
Rubix:798693136000
fabricante:48130080
EAN:0076490478490
ANSELL Gloves SENSILITE 48-130 MT 8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 48-130 HYFLEX [EX-SENSILITE]


HyFlex® 48-130 y 48-135 satisfacen las necesidades de protección contra la descarga electrostática, ofreciendo un guante cómodo a un precio razonable
El forro de nylon de galga 15 proporciona flexibilidad y destreza, mientras que la fibra de carbono añadido ofrece una solución económica para la protección de productos.
La comodidad y el buen ajuste están asegurados gracias a la construcción sin costuras y una amplia gama de tallas.
Con la palma recubierta con una capa de poliuretano, HyFlex® 48-130 ofrece una buena resistencia mecánica y durabilidad.
HyFlex® 48-135 es una versión de dedos parcialmente recubiertos que permite un mejor ajuste y flexibilidad.
Las puntas de los dedos recubiertas impiden también la transferencia de sudor a las piezas ectrónicas
HyFlex® 48-130 EN 1149-1: Resistividad superficial (Ω): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Resistencia volumétrica (Ω): 2,19 x 109 EN 1149-3: Disipación de la carga T50 <0,01 segundos
HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Resistividad superficial (Ω): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Resistencia volumétrica (Ω): 4,79 x 107 EN 1149-3: Disipación de la carga T50 <0,01 segundos
Advertencia: los guantes que ofrecen protección contra la descarga electrostática no aíslan las manos contra la corriente eléctrica de alta tensión.
No utilizar para manipular cables bajp tensión o para la protección contra la corriente eléctrica.
Electrostatic discharge protection at a reasonnable price.

Cualidades

  • Electrostatic discharge protection for an optimal prodiuct protection
  • Palm coated for a good mechanical resistance and longer wear time
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Final assembly of dashboard, cables and wires|Final assembly of electronic components and mother boards
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Materialnylon / fibra de carbono
25,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
30,35 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño