GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 LIGERO G-NBR ONE T-10 <<DESCATALOGADO>>
Guantes g-nbr one
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:863292
Rubix:798709138000
EAN:3660338178894


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 LIGERO G-NBR ONE T-10 <<DESCATALOGADO>>
Guantes tejidos de algodón interlock revestido en palma de la mano y dorso ¾ de nitrilo. Puño tejido elástico.Guante cómodo gracias a su soporte de algodón y a su dorso fresco para mayor transpirabilidad.El revestimiento de nitrilo tiene un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos.Envoltorio individual. Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Expedición y recepción, ensamblaje e inspección de piezas de motor, recogida de residuos, manipulación de chapa y metales ligeros, operaciones de embutición, manipulación general.
Normas : EN388_4112X
APLICACIONES
Expedición y recepción, ensamblaje e inspección de piezas de motor, recogida de residuos, manipulación de chapa y metales ligeros, operaciones de embutición, manipulación general.
Normas : EN388_4112X
Cualidades
• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments
Aplicaciones
• Shipping , assemblies and inspection of motor parts, garbage collection, manipulation of sheet metals and light metals, stamping operations, general material handling
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | algodón entrelazado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
35,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h