Referencias
Lebon:TITAN-10
Rubix:799090727000

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 TITAN
Guante Americano con palma y punta de dedos de peil serraje natural de vacuno, refuerzo piel serraje vacuno de color verde en la palma dorso de tejido algodón con refuerzo de piel serraje de vacuno, ajuste elástico al dorso, protección arteríal de cuero en serraje vacuno. Montaje americano con vuelta en índice. Manguito de tela pesada de algodón de 8 cm.
Cualidades
Flexibilidad - Protección - Resistencia
Aplicaciones
Alimentación;Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico;Soldadura;Vidrio
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | cuero |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días