861434 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-11

Guantes g-atom (poliéster con revestimiento de espuma de látex)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:861434
Rubix:798709165000
EAN:3660338162404
G-ATOM GLOVES (Polyester coated with latex foam) Size 11
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 861434 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-11


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliéster azul. Revestimiento de espuma de látex en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Galga 13. Puño ajuste elástico.Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de objetos punzantes y abrasivos. Mecánica, envasado, manipulación, oficios de la construcción, trabajos de precisión…
VENTAJAS
La comodidad del punto y la resistencia mecánica del látex. Resistente a la rotura, a los pinchazos y a la abrasión. Sin costuras y dorso de la mano al aire para utilizar de forma prolongada sin cansarse.
Normas : EN388_2131X

Cualidades

Revestimiento muy flexible, muy buena destreza, revestimiento transpirable, muy cómodo, reduce la transpiración

Aplicaciones

• Handling sharp and abrasive objects
• Mechanics, packaging, handling, building professions, precision work
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalpoliéster
ESDno
Entorno de usoseco
Materialpoliéster
3,57 Sin IVA
/ unidad
4,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño