Referencias
Juba:591S/9
Rubix:799088472000
fabricante:591S/9



Detalles de producto : GUANTE T-9/L 591S
-
Guante de alta resistencia a los cortes.
-
Resistencia al calor por contacto (250°C durante 15”).
-
Apto para dispositivos táctiles.
-
Doble recubrimiento para impedir la penetración de aceite en la palma.
-
El nitrilo Microfinish® proporciona una excelente destreza y flexibilidad.
-
El forro sin costuras de calibre 15 está fabricado en Kevlar® y en hilo de acero.
Aplicaciones
-
Automoción.
-
Mantenimiento.
-
Manipulación de piezas engrasadas.
-
Construcción.
-
Máquinas de soldar automáticas.
-
Industria del vidrio.
-
Manipulación de chapas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
151,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
