GUANTE T-8 PHYNOMIC X-FOAM HV

Guante Uvex phynomic X-FOAM HV

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6005408
Rubix:799092641000
fabricante:6005408
EAN:4048612037911
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespolímero
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 PHYNOMIC X-FOAM HV


El guante de protección uvex phynomic x-foam HV está especialmente diseñado para ofrecer una seguridad óptima durante la manipulación de herramientas motorizadas de mano. Gracias a su diseño innovador que integra secciones de ruptura sin costuras, reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en las manos en caso de atrapamiento con piezas en movimiento. Este guante combina una protección mecánica fiable con un confort excepcional, incluso en uso prolongado, todo ello en un diseño ligero y transpirable.

Características :
El guante uvex phynomic x-foam HV se distingue por su diseño ergonómico que se ajusta perfectamente a la mano, ofreciendo así una excelente destreza y una sensación táctil óptima. Su recubrimiento de espuma aqua-polímero en la palma y las puntas de los dedos garantiza una excelente resistencia a la abrasión y un buen agarre en entornos secos o ligeramente húmedos. La tecnología uvex climazone mejora la transpirabilidad del guante, reduciendo la sudoración y asegurando un uso cómodo durante todo el día. Además, está exento de sustancias nocivas, de disolventes y de aceleradores, cumpliendo así con los estándares uvex pure standard y Oeko-Tex Standard 100.

Especificaciones :
• Denominación de la familia de productos : uvex phynomic
• Color : gris y naranja
• Recubrimiento : espuma aqua-polímero en la palma y las puntas de los dedos
• Material de la parte superior : poliamida, elastano
• Modelo : con puños de punto
• Apto para entornos secos y ligeramente húmedos
• Alta resistencia a la abrasión mecánica
• Tecnología uvex 3D-Ergo para una ergonomía perfecta
• Pruebas dermatológicas proDERM validadas

Normas :
• EN ISO 21420 : Requisitos generales para los guantes de protección.
• EN 388 + A1 (nivel 3 1 X 1 X) : Resistencia a los riesgos mecánicos que incluye la abrasión (nivel 3), el corte (nivel 1) y la perforación (nivel 1).
• Certificación Oeko-Tex Standard 100

Información sobre la marca :
Uvex es una marca reconocida en el ámbito de la seguridad individual, especializada en el diseño y la fabricación de equipos de protección de alta calidad. Fundada en 1926, Uvex ha construido su reputación ofreciendo productos innovadores y fiables para la seguridad de los trabajadores en diversos sectores, como la industria, la construcción y los trabajos de acabado. La empresa se compromete a proporcionar soluciones de protección que mejoren tanto la seguridad como la comodidad de los usuarios. Con numerosas patentes y una presencia mundial, Uvex continúa empujando los límites de la innovación en materia de protección individual.

Cualidades

• Secciones de ruptura integradas que limitan los riesgos de lesiones graves
• Alta transpirabilidad gracias a la tecnología uvex climazone
• Excelente agarre en entornos secos y ligeramente húmedos
• Sensibilidad táctil y destreza excepcionales para trabajos de precisión
• Libre de disolventes, aceleradores y sustancias nocivas para la piel
• Certificado dermatológicamente para una tolerancia cutánea óptima

Aplicaciones

Este guante de protección es ideal para trabajos de montaje, el uso de herramientas motorizadas de mano y tareas que requieren gran precisión en entornos industriales y de mantenimiento. Es especialmente adecuado para operaciones que implican piezas móviles donde el riesgo de lesiones en los dedos es alto. Gracias a su recubrimiento específico y su capacidad para mantener un excelente agarre incluso en condiciones ligeramente húmedas, es perfectamente adecuado para talleres de fabricación, líneas de ensamblaje, mantenimiento mecánico y diversos entornos industriales.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespolímero
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliamida
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Embalaje100
Materialpolyamide / elastane
512,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
619,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño