Referencias
KCL:619-9
Rubix:798958300000
fabricante:061909941E
EAN:4008198761990







Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Detalles de producto : GUANTE T-9 CAMAPUR COMFORT 619+
Soporte tejido de poliamida sin costuras. Puño tejido. Palma recubierta de poliuretano gris.
Cualidades
Excelente sujeción, muy buena sensibilidad, muy transpirable, muy buena resistencia mecánica, excelente agarre para manipular piezas grasientas o aceitosas, permite sesiones de trabajo más largas sin fatiga, lavable.
Aplicaciones
Líneas de montaje, industria electrónica, mecánica de precisión, industria automotriz y logística, protección de productos, tratamiento de metales y plásticos, trabajos de almacenamiento y puesta en servicio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliamida |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días