GUANTE T-9 HARPON 330 [EX-ENDURO]

Harpoon 330

Ver información técnica
Referencias
MAPA:34330339
Rubix:798408448000
fabricante:34330339
EAN:3245423303193
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 HARPON 330 [EX-ENDURO]


Guante 3/4 recubierto en látex verde natural sobre material textil. Muñeca elástica. Longitud: 25-27 cm.
Normas: EN388_3131X, EN407_X1XXXX

Cualidades

Resistencia química versátil (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el espesor del material. Excelente aislamiento térmico gracias al doble tejido de algodón. Buena manipulación de objetos mojados y resbaladizos gracias al revestimiento antideslizante.

Aplicaciones

Entorno: manipulación de alambre de púas, operaciones de recolección. Otras industrias: carpintería, canteras. Comunidades: recogida y tratamiento de residuos, mantenimiento de espacios verdes.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principallátex
ESDno
Embalaje5
Materiallátex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 Sin IVA
/ unidad
5,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (2)