Referencias
Showa:660-8/M
Rubix:798286237000
fabricante:660-8/M
EAN:4901792040594

Documentos
Detalles de producto : GUANTE 8/M660
Hecho con un revestimiento de PVC de triple inmersión de acabado rugoso, este guante de protección contra los productos químicos prioriza la seguridad y la comodidad del usuario. Su forro de algodón suave y sin costuras absorbe la humedad para evitar olores, y el diseño ergonómico reduce la fatiga de las manos. Su agarre rugoso ofrece una precisión de alto rendimiento en entornos grasos o húmedos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 1.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
54,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h