GUANTE T-7 8804

TEGERA® 8804 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8804-7
Rubix:798695339000
EAN:7340118319179
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 8804


Guante para trabajos de precisión con tacto inigualable y alta destreza, ideal para labores en entornos grasientos y aceitosos. Ultraligero gracias al tejido en galga 18. Baño integral y palma recubierta de microespuma para mayor eficacia de agarre. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C. Diseño anatómico, dermatológicamente testado y con certificado OEKO-TEX.
Precision work glove with unique feel and high dexterity for greasy and oily jobs.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant,Thin

Aplicaciones

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Coloramarillo
Materialnitrile/nylon
45,60 Sin IVA
/ 6 unidades
55,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño