GUANTE T-8 56-633 MAXICHEM <<DESCATALOGADO>>
Guante MaxiChem® Cut™ 56-633
Ver información técnicaVer documentosReferencias
ATG:MXCHEM633-08
Rubix:798765257000
fabricante:56-633-08

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 56-633 MAXICHEM <<DESCATALOGADO>>
El MaxiChem® Cut™ ha sido diseñado y desarrollado para operarios que trabajan con productos químicos y que requieren resistencia a los cortes, por lo que cuenta con la certificación de producto de Tipo A conforme a la norma EN ISO 374:2016 + A1:2018.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | akl |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Grosor | 1.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h